Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschraubendreher 2835 1-5 Nm WIHA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000880026
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     36888
EAN/GTIN:
     4010995368883
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
mit stufenlos einstellbarem Drehmoment und großem Digitaldisplay Drehmoment einstellbar über einen im Griff integrierten Drehknopf · deutlich hör- und fühlbares Klicksignal beim Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts · Genauigkeit: ± 6% · Gesamtlänge: 134 mm - Click-Control - ein integrierter Zähler erfasst jede Anwendung - Kalibrieralarm nach je 5.000 Anwendungen (Norm-Richtwert-rücksetzbar) - Anzeige umschaltbar (Nm 1 in.lbs / Ncm 1 in.oz) - rekalibrierbar durch Wiha Service · DIN EN ISO 6789 Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
1 - 5 Nm
Gesamtlänge:
134 mm
Modell:
36888
Griff:
Mehrkomponentengriff
Marke:
WIHA
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (40)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 118,43*
€ 136,72*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 118,98*
€ 136,73*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 118,46*
€ 141,71*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 124,78*
€ 143,08*
Lager 1736
6
€ 4,99*
ab € 152,18*
€ 172,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,99*
€ 205,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,88*
€ 200,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,29*
€ 193,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,26*
€ 189,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,18*
€ 181,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.