Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmeißel DIN 4976ISO4 20x20mm HM P25/P30 ger. breit Wilke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-4118625202
Herst.-Nr.:
     124976-2020P253
EAN/GTIN:
     4030456145563
Suchbegriffe:
DIN 4971
DIN 4971 Drehmeißel
DIN 4971 gerader Drehmeißel
Drehmeißel DIN 4971
Hartmetall P25/P30 · breit · DIN 4976 (ISO 4) · Stahlschaft mit diamantgeschliffenen Hartmetall-Schneidplatten bestückt Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: breit · Material: Hartmetall
Weitere Informationen:
Drehrichtung:
gerade
Größe (Schaft Vierkant):
20 x 20 mm
Gesamtlänge:
125 mm
Norm:
DIN 4976 ISO4
Marke:
WILKE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
10
Frei Haus
ab € 7,34*
€ 9,27*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 7,10*
€ 9,56*
4 Tage
17
1
€ 4,79*
ab € 7,31*
€ 9,79*
1 Tag
20
1
€ 7,90*
ab € 7,34*
€ 9,89*
Lager 1736
35
5
€ 4,99*
ab € 10,36*
€ 12,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 63,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124975-1610P253
ab € 3,72*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124975-2012P253
ab € 4,03*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124975-2516P253
ab € 5,44*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124976-1010P253
ab € 3,34*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124976-1212P253
ab € 4,44*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124976-1616P253
ab € 5,25*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124976-2525P253
ab € 12,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.