Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckknarre 7772 C 1/2 Zoll 9x12mm WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-8000377365
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05078637001
EAN/GTIN:
     4013288196453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsteck-Umschaltknarre
Einsteckknarre
Einsteckumschaltknarre
einsteck-umschaltknarre 1/2" 9 x 12...
umschaltbar · für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 9x12 mm Aufnahme · Feinverzahnung mit 72 Zähnen · einfaches Umschalten durch Drehknopf · Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung Weitere technische Eigenschaften: · S: 20mm · Breite: 42,0mm · Gesamtlänge Kopf: 41,0mm · Höhe: 23,0mm · Stichmass: 20,0mm · Switch Torque: ja
Weitere Informationen:
Aufnahme mm:
9 x 12 mm
Länge:
58 mm
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Antriebsvierkant:
1/2 ″
Marke:
WERA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: einsteck-umschaltknarre 9x12, einsteck umschaltknarre, Einsteckwerkzeuge, Steckwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,21*
€ 84,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,44*
€ 81,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,98*
€ 77,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.