Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckknarre 7782 E 3/4 Zoll 14x18mm WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-8000377367
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05078708001
EAN/GTIN:
     4013288196569
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Einsteck-Umschaltknarre
umschaltbar · für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 14x18 mm Aufnahme · Feinverzahnung mit 72 Zähnen · einfaches Umschalten durch Drehknopf · Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung Weitere technische Eigenschaften: · S: 30mm · Breite: 65,0mm · Gesamtlänge Kopf: 65,0mm · Höhe: 36,0mm · Stichmass: 30,0mm · Switch Torque: ja
Weitere Informationen:
Aufnahme mm:
14 x 18 mm
Länge:
90 mm
Antriebsvierkant mm:
20 mm
Antriebsvierkant:
3/4 ″
Marke:
WERA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 65,31*
€ 83,67*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,23*
€ 84,14*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 73,53*
€ 91,66*
3 Tage
2
€ 5,99*
ab € 74,40*
€ 92,86*
Lager 1736
3
€ 4,99*
ab € 83,89*
€ 104,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,37*
€ 124,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,36*
€ 120,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,11*
€ 113,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,99*
€ 109,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,89*
€ 99,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 100,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.