Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckringschlüssel 7771 SW 10mm 9x12mm CV-Stahl WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1736-8000377399
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05078623001
EAN/GTIN:
     4013288196187
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsteckringschlüssel
Einsteckringschlüssel (Zoll)
einsteckringschlüssel (zoll)
für Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern · für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 9x12 mm Aufnahme Weitere technische Eigenschaften: · S: 17,5mm · Oberfläche: mattverchromt · Material: CV-Stahl · Breite: 22,0mm · Gesamtlänge Kopf: 24,0mm · Höhe: 8,0mm · Stichmass: 17,5mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
10 mm
Aufnahme mm:
9 x 12 mm
Länge:
41 mm
Marke:
WERA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Einsteckwerkzeuge, Steckwerkzeug
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,26*
€ 23,63*
€ 4,90*
ab € 19,33*
€ 25,89*
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 20,23*
€ 26,15*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,39*
€ 26,28*
Lager 1736
2
€ 4,99*
ab € 22,88*
€ 29,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05075651001
ab € 90,98*
Zubehör
Wera
05075652001
ab € 96,33*
Zubehör
Wera
05075653001
ab € 102,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.