Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckschlüssel 7786 SW TX 24 14x18mm CV-Stahl WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-8000377446
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05078717001
EAN/GTIN:
     4013288196538
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsteckringschlüssel (E-Profil)
Torx-Einsteckwerkzeug
Einsteckvierkant
Vierkant-Einsteckwerkzeug
Einsteckwerkzeug Außen TORX® · für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 14x18 mm Aufnahme Weitere technische Eigenschaften: · S: 25,5mm · Oberfläche: mattverchromt · Material: CV-Stahl · Breite: 32,0mm · Gesamtlänge Kopf: 40,0mm · Höhe: 12,0mm · Stichmass: 25,5mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
TX 24
Aufnahme mm:
14 x 18 mm
Länge:
65 mm
Marke:
WERA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: einsteckringschlüssel (e-profil), Einsteckwerkzeuge, Steckwerkzeug
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 25,86*
€ 34,11*
€ 4,90*
ab € 25,37*
€ 34,24*
3 Tage
2
€ 5,99*
ab € 28,23*
€ 36,94*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,38*
€ 37,13*
Lager 1736
3
€ 6,99*
ab € 31,87*
€ 42,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 100,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.