Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckumschaltknarre 6408 9x12mm 1/4 " Spezialstahl HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-8000463095
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6408
EAN/GTIN:
     4000896027583
Suchbegriffe:
Bit-Umschaltknarre
Einsteck-Umschaltknarre
Einsteckknarre
Einsteckumschaltknarre
CV- Stahl, Oberfläche verchromt · Bit-Aufnahme · gesenkgeschmiedet · Innen-Sechskant Profil · 20 Zähne · Betätigungswinkel 18° Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verchromt · Material: CV- Stahl
Weitere Informationen:
Aufnahme mm:
9 x 12 mm
Länge:
46,5 mm
Antriebssechskant:
1/4 "
Kopfbreite:
21,8 mm
Antriebssechskant mm:
6,3 mm
Marke:
HAZET
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Umschaltknarre, Umschaltratsche, umschaltknarre hazet, umschaltknarre, Einsteckwerkzeuge, Steckwerkzeug
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 54,03*
€ 61,97*
15 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 56,31*
€ 64,75*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 55,39*
€ 67,14*
1 Tag
13
1
€ 7,90*
ab € 55,63*
€ 67,33*
Lager 1736
2
1
€ 4,99*
ab € 61,31*
€ 74,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,06*
€ 88,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,99*
€ 86,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,04*
€ 83,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,44*
€ 80,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,31*
€ 72,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.