Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-9000444129 Herst.-Nr.: 9000444129 EAN/GTIN: 4015448481737 |
| |
|
| | |
| Stahlrohr und Profilstahl geschweißt · pulverbeschichtet taubenblau, RAL 5014 · schlag- und kratzfest · Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchedekor, im Winkelstahlrahmen liegend, Rand 12 mm hoch · 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen · TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager · Tragfähigkeit obere Ladefläche 80 kg · Zerlegte Anlieferung · Anwendung: Für den schnellen innerbetrieblichen Kleintransport von Ware oder Arbeitsmaterialien zum jeweiligen Einsatzort. Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: pulverbeschichtet · Gewicht: 36kg · Gestell: Stahlrohr · Gesamtbreite: 611mm · Bremssystem: mit Radfeststeller · Tragfähigkeit obere Ladefläche: 80kg · Rad-Ø: 125mm · Bereifung: TPE · Gesamtlänge: 1135mm Weitere Informationen: | | Anzahl Ladeflächen: | 2 | Gesamttragfähigkeit: | 300 kg | Etagenhöhe: | 200/820 mm | Ausführung: | Schiebebügel senkrecht | Ladeflächenbreite: | 600 mm | Farbe: | taubenblau, RAL 5014 | Gesamthöhe: | 1040 mm | Marke: | PROMAT | Ladeflächenausführung: | Holzwerkstoffplatte | Ladeflächenlänge: | 1000 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beistellwagen, Corona, Etagenwagen, Lagerwagen, Montagebeistellwagen, Rollwagen, Schiebewagen, Schwerlastwagen, Servicewagen, Transporter, Transportwagen |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 202,16* | € 243,8646* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 216,50* | € 254,23* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 223,64* | € 262,04* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 178,32* | € 276,42* | | | | Lager 1736 | | | | | | € 4,99* | ab € 208,74* | € 278,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|