Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzwecktonne grau 38l PE Außen-Ø400xH435mm RUBBERMAID


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-9000450351
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     FG261000GRAY
EAN/GTIN:
     0086876012477
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
zur Lagerung und für den Transport, auch als Abfallcontainer einsetzbar · aus widerstandsfähigem Kunststoff (PE) · temperaturbeständig von -29 °C bis +60 °C · mit Lüftungskanälen · aus kälte- und formbeständigem, nicht brüchigem Kunststoff, stoß- und kratzfest · Randverstärkung für eine zusätzliche Festigkeit und Strapazierfähigkeit · abgerundete Griffmulden sorgen für rutschfreies Anheben · mit Beutelklemmen für einfaches Auswechseln von Abfallsäckken · ineinander stapelbar · Außen-Ø inkl. Griffe Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: integrierte Griffe · Material: PE
Weitere Informationen:
Inhalt:
38 l
Außen-Ø:
400 mm
Farbe:
grau
Gesamthöhe:
435 mm
Form:
rund
Marke:
RUBBERMAID
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 22,16*
€ 29,57*
2 Tage
60
1
€ 5,45*
ab € 22,11*
€ 29,58*
4 Tage
45
1
€ 5,99*
ab € 22,76*
€ 30,19*
1
€ 8,95*
ab € 22,35*
€ 30,54*
Lager 1736
60
1
€ 4,99*
ab € 24,20*
€ 31,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
920900
ab € 2,63*
Zubehör
Hünersdorff
920600
ab € 1,02*
Zubehör
Hünersdorff
920700
ab € 1,25*
Zubehör
Hünersdorff
920800
ab € 1,59*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264043BLA
ab € 81,34*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG260900GRAY
ab € 7,88*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG263200GRAY
ab € 48,56*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG265500GRAY
ab € 123,48*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG262000WHT
ab € 35,62*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264360YEL
ab € 105,71*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG262000YEL
ab € 35,76*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG261000WHT
ab € 22,06*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264300 RED
ab € 105,75*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG265000BLA
ab € 125,80*
Zubehör
Wilesco
4279310
ab € 4,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.