Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzwecktonne grau 121l PE Außen-Ø560xH692mm RUBBERMAID


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-9000450355
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     FG263200GRAY
EAN/GTIN:
     0086876014679
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
zur Lagerung und für den Transport, auch als Abfallcontainer einsetzbar · aus widerstandsfähigem Kunststoff (PE) · temperaturbeständig von -29 °C bis +60 °C · mit Lüftungskanälen · aus kälte- und formbeständigem, nicht brüchigem Kunststoff, stoß- und kratzfest · Randverstärkung für eine zusätzliche Festigkeit und Strapazierfähigkeit · abgerundete Griffmulden sorgen für rutschfreies Anheben · mit Beutelklemmen für einfaches Auswechseln von Abfallsäckken · ineinander stapelbar · Außen-Ø inkl. Griffe Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: integrierte Griffe · Material: PE
Weitere Informationen:
Inhalt:
121 l
Außen-Ø:
560 mm
Farbe:
grau
Gesamthöhe:
692 mm
Form:
rund
Marke:
RUBBERMAID
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Kunststoff-Abfallbehälter, Kunststoffabfallbehälter, Kunststofftonne, Mehrzweck-Behälter, Mehrzweckbehälter, Vielzweckbehälter, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Rechteck-Behälter, Rechteckbehälter, Rund-Behälter, Rundbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Stapelbehälter, rundbehälter pe, abfallbehälter für außenanlagen, abfalltonnen kunststoff, Kunststoffbehälter, Mehrzwecktonne, Mehrzwecktonnen, Transportbehälter
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 50,09*
€ 63,44*
12 Tage
unbekannt
1
€ 52,95*
ab € 54,98*
€ 68,3754*
1
€ 4,95*
ab € 59,35*
€ 70,83*
1
€ 4,95*
ab € 59,47*
€ 71,46*
Lager 1736
13
1
€ 4,99*
ab € 66,61*
€ 109,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,91*
€ 130,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,14*
€ 104,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,92*
€ 89,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,79*
€ 85,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,06*
€ 83,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,61*
€ 79,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
920900
ab € 2,41*
Zubehör
Hünersdorff
920600
ab € 0,92*
Zubehör
Hünersdorff
920700
ab € 1,12*
Zubehör
Hünersdorff
920800
ab € 1,42*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264000BLA
ab € 57,09*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG265500GRAY
ab € 123,95*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG262000GRAY
ab € 37,06*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG262000WHT
ab € 36,05*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG262000YEL
ab € 36,00*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG261000GRAY
ab € 22,41*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG261000WHT
ab € 22,30*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG263100GRAY
ab € 14,52*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264300 YEL
ab € 106,15*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264300 RED
ab € 105,93*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264600BLA
ab € 187,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.