Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsdrehstuhl W13 Rl.Polyurethanschaum schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-9000454701
Hersteller:
     Mey Chair Systems
Herst.-Nr.:
     0 1070
EAN/GTIN:
     4260046922285
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
speziell auf die Anforderungen von großen und schweren Personen zugeschnitten · Tragfähigkeit 250 kg · bedienungsfreundliche Gasfeder-Höhenverstellung · robustes Polyurethan-Schaumpolster, beständig gegen leichte Säuren und Laugen, leicht abwaschbar und resistent gegen Funkenflug · Sitzbreite 450 mm · Rückenlehne (H 380 mm) mit Höhen- und Neigungsverstellung · Antischock-Sicherung: verhindert ein ungewolltes Vorschnellen des Rückens nach Lösung der Arretierung · Sitz mit Neigungsverstellung · Fünffuß-Stahlfußkreuz Ø 700 mm mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden Weitere technische Eigenschaften: · Typ: Arbeitsdrehstuhl · Modellbezeichnung: W13-25-TR-PU, PU-Schaum, XXL · Lehnenhöhe: 380mm · Grifffarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anti-Schock Rücken
Gestellausführung:
Rollen
Sitz/Rückenlehne:
Polyurethanschaum
Polsterfarbe:
schwarz
Sitzhöhenverstellung:
470-610 mm
Tragfähigkeit:
250 kg
Ausstattung:
höhenverstellbar, neigungsverstellbar, drehbar
Marke:
MEY
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 230,34*
€ 267,89*
2 Tage
4
€ 5,59*
ab € 232,37*
€ 268,16*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 231,13*
€ 268,43*
6 Tage
5
€ 5,99*
ab € 226,84*
€ 271,10*
Lager 1736
5
€ 4,99*
ab € 242,03*
€ 282,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,40*
€ 336,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,15*
€ 327,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,30*
€ 310,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,42*
€ 309,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,03*
€ 288,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mey Systems
01084
ab € 253,45*
Ähnlich
Mey Systems
01085
ab € 250,71*
Ähnlich
Mey Chair Systems
01072
ab € 217,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.