Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Tragbarer Sous-Vide Garer Modell SmartVide 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Tragbarer Sous-Vide Garer SmartVide 7, Ansicht vorne
SARO Tragbarer Sous-Vide Garer SmartVide 7, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-27-2002
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     27-2002
EAN/GTIN:
     4017337035489
Suchbegriffe:
Niedertemperaturgarer
Sous-vide Gerät
sous-vide gerät
- Material: Edelstahl
- Zulässige Umgebungstemperatur: 5 °C - 40 °C
- Zyklusdauer: 1 - 99 Stunden
- Genauigkeit Display: 0,01 °C
- Einfache Steuerung über 4 Tasten
- Farb-TFT Display, alle wichtigen Informationen auf einen Blick
- Für Behälter mit maximalem Fassungsvermögen von 56 Liter
- Inkl. Transporttasche
- Gewicht: 3,6 kg
- Maße: B 124 x T 140 x H 360 mm
-Tauchbares Teil: B 117 x T 110 x H 147 mm
- Temp. +45/+95 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 2 kW
Weitere Suchbegriffe: SARO Tragbarer Sous-Vide Garer SmartVide 7
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
3
Frei Haus
ab € 949,84*
€ 1.048,92*
Lager 1785
3
Frei Haus
ab € 977,80*
€ 1.077,57*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.077,57*
€ 1.282,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.070,13*
€ 1.273,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.030,94*
€ 1.226,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.005,67*
€ 1.196,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 977,80*
€ 1.163,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.