Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Tragbarer Sous-Vide Garer Modell SmartVide 7 Made in Europe - Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Tragbarer Sous-Vide Garer Modell SmartVide 7 Made in Europe - Material:
SARO Tragbarer Sous-Vide Garer Modell SmartVide 7 Made in Europe - Material:
Artikel-Nr.:
     2813-371-9504
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     27-2002
EAN/GTIN:
     4017337035489
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Niedertemperaturgarer
Sous-vide Gerät
sous-vide gerät
SARO Tragbarer Sous-Vide Garer Modell SmartVide 7 Made in Europe - Material: Edelstahl - Zulässige Umgebungstemperatur: 5 °C - 40 °C -
Zyklusdauer: 1 - 99 Stunden - Genauigkeit Display: 0,01 °C - Einfache Steuerung über 4 Tasten - Farb-TFT Display, alle wichtigen Informationen auf einen Blick - Für Behälter mit maximalem Fassungsvermögen von 56 Liter - Inkl. Transporttasche - Gewicht: 3,6 kg - Maße: B 124 x T 140 x H 360 mm -Tauchbares Teil: B 117 x T 110 x H 147 mm - Temp. +45/+95 °C - Anschluss: 230 V - 50 Hz - 2 kW

Weitere Informationen:
Länge:
14.00 cm
Breite:
12.40 cm
Höhe:
36.00 cm
Gewicht:
3.20 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
3
Frei Haus
ab € 947,37*
€ 1.044,04*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 981,79*
€ 1.072,58*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.044,04*
€ 1.242,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.036,06*
€ 1.232,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 999,67*
€ 1.189,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 975,95*
€ 1.161,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 947,37*
€ 1.127,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.