Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Bäckerei-Kühlschrank - weiß, Modell HK 500 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Bäckereikühlschrank Modell HK 500 B,, Ansicht vorne
SARO Bäckereikühlschrank Modell HK 500 B,, Ansicht vorne
SARO Bäckerei-Kühlschrank - weiß, Modell HK 500 B
Artikel-Nr.:
     1785S-323-2019
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     323-2019
EAN/GTIN:
     4017337057757
Suchbegriffe:
Backwaren-Eiskasten
Backwaren-Kühlschrank
Backwarenkühlschrank
Pralinenkühlschrank
- Material: (Gehäuse) Stahl einbrennlackiert, weiß; (Innenraum) Kunststoff, weiß
- Tür abschließbar
- Türanschlag wechselbar
- Mit 6 Einschubmöglichkeiten
- Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)
- Statische Kühlung mit Umluftventilator
- Automatische Abtauung
- Temp. -2 / +8 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,185 kW
- Inhalt: 410 Liter
- Innenmaße: B 667 x T 570 x H 1485 mm
- Außenmaße: B 777 x T 725 x H 1720 mm
- Gewicht: 115 kg
- Kältemittel: R600a
- Energieeffizienzklasse: C (Spektrum A+++ bis E)
Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
D
jährlicher Energieverbrauch:
572 kW/h
Weitere Suchbegriffe: Umluft-Kühlschrank, Umluftkühlschrank, backwarenkühlschrank, SARO Bäckereikühlschrank Modell HK 500 B
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
14
Frei Haus
ab € 912,70*
€ 1.015,32*
Lager 1785S
14
Frei Haus
ab € 976,29*
€ 1.082,18*
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 1.326,00*
€ 1.447,65*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.082,18*
€ 1.287,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.067,56*
€ 1.270,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.011,57*
€ 1.203,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 989,91*
€ 1.177,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 976,29*
€ 1.161,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.