Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > Pralinenkühlschrank

  Pralinenkühlschrank  (10 Angebote unter 28.348.863 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Pralinenkühlschrank“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Pralinenkühlschrank"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Bäckerei Edelstahl Gewerbe-Kühlschrank BKU 607 (1 Angebot) 
Bäckerei Edelstahl Gewerbe-Kühlschrank BKU 607 Elektronische Steuerung Digitale Temperaturanzeige Energiesparende Heißgastauwasserverdunstung Automatische Abtauung Umluftkühlung Serienmäßig mit 3 r...
KBS
60421013
ab € 3.710,71*
pro Stück
 
 Stück
Bartscher Bäckerei-Kühlschrank 235 |Innenbeleuchtung: Ja | Maße: 70,5 x 91 x (1 Angebot) 
Bartscher Bäckerei-Kühlschrank 235 |Innenbeleuchtung: Ja | Maße: 70,5 x 91 x 208,5 cm.Gewicht: 131,4 kg Bäckerei-Kühlschrank 235 | Kuchen und Torten, Brot und Brötchen vorproduzieren und bis zur Au...
Bartscher
700830
ab € 1.915,96*
pro Stück
 
 Stück
SARO Bäckerei-Kühlschrank - weiß, Modell HK 500 B (3 Angebote) 
- Material: (Gehäuse) Stahl einbrennlackiert, weiß; (Innenraum) Kunststoff, weiß - Tür abschließbar - Türanschlag wechselbar - Mit 6 Einschubmöglichkeiten - Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL) - ...
Saro
323-2019
ab € 907,50*
pro Stück
 
 Stück
Bäckerei Kühlschrank EN Norm BKU 507 CHR (1 Angebot) 
Bäckerei Kühlschrank EN Norm BKU 507 CHR Backwaren Kühlschrank in Edelstahl Umluftkühlung 60 mm Isolierung Innenraum mit vorgeformten Rasterleisten Maximal können 20 EN Bleche/Roste 600x400 mm eing...
KBS
464052
ab € 2.798,65*
pro Stück
 
 Stück
SARO Bäckerei-Kühlschrank Modell B 800 TN (3 Angebote) 
- Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl - Tür selbstschließend, abschließbar - Mit 10 Laufleisten - Für B 600 x T 800 mm (bzw. 2 x B 600 x T 400 mm) Roste - Lieferung ohne Roste/Bleche - Inne...
Saro
323-3106
ab € 1.601,25*
pro Stück
 
 Stück
Bäckerei Kühlschrank EN Norm BKU 507 (1 Angebot) 
Bäckerei Kühlschrank EN Norm BKU 507 Backwaren Kühlschrank Umluftkühlung 60 mm Isolierung Innenraum mit vorgeformten Rasterleisten Maximal können 20 EN Bleche/Roste 600x400 mm eingebracht werden 65...
KBS
464050
ab € 2.523,48*
pro Stück
 
 Stück
SARO Bäckerei-Kühlschrank Modell EPA 800 TN (3 Angebote) 
- Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl - Tür selbstschließend, abschließbar - Mit 10 L-förmigen Laufleisten für Bleche/Roste B 600 x T 800 mm o. 2x B 600 x 400 mm - Lieferung ohne Bleche/Ros...
Saro
465-3100
ab € 994,62*
pro Stück
 
 Stück
SARO Bäckerei-Kühlschrank Modell UST 70 Made in Europe - Material (innen/außen) (2 Angebote) 
SARO Bäckerei-Kühlschrank Modell UST 70 Made in Europe - Material (innen/außen) Edelstahl 304 - 1 Tür (B 690 x H 1675 mm), Türanschlag rechts - nicht wechselbar - Tür selbstschließend, nicht abschl...
Saro
496-1095
ab € 1.731,51*
pro Stück
 
 Stück
Bäckerei-Kühlschrank mit Glastür (1 Angebot) 
Bäckerei-Kühlschrank mit Glastür Mod. 621060, 400 ltr., 580x775x1940 mm
cookmax
621060
ab € 3.193,88*
pro Stück
 
 Stück
Nordcap Backwarenkühlschrank BKU 460, für EN 600 x 400 mm, steckerfertig, (2 Angebote) 
Nordcap Backwarenkühlschrank BKU 460, für EN 600 x 400 mm, steckerfertig, Umluftkühlung • für EN 600 x 400 mm • 1 x Volltür, selbstschließend, Schloss, Edelstahl-Stangengriff, Türanschlag rechts, w...
NordCap
45110460
ab € 670,86*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Pralinenkühlschrank
^

Backwarenkühlschrank für Kuchen und Torten

Ein Backwarenkühlschrank zeichnet sich als Gewerbekühlschrank durch seine kombinierte Kühlung, die Eignung zur Kühlung unverpackter Lebensmittel und seine Aufnahme für Backbleche aus. Viele der Modelle bieten Alarmsysteme, gehobene Geräte sind mit einer Regulierung der Luftfeuchte ausgestattet. Nicht zu verwechseln sind Backwarenkühlschränke mit Pralinenkühlschränken. Jene kühlen meist genauer, fahren jedoch Temperaturen im Bereich zwischen 10 und 18 Grad Celsius.

Die Kühlung

Kühlgeräte für Backwaren zeichnen sich durch eine hohe Kühlleistung aus. Anders als bei vielen Kühlschränken und Kühltheken wird dabei oft eine kombinierte Kühlung eingesetzt. Diese besteht aus einer dynamischen Umluftkühlung per Ventilator und einer statischen Kühlung mittels großer Verdampferplatte an der Rückseite.

Die Aufnahme für Backbleche

Ein Backwarenkühlschrank ist meist mit Schienen ausgestattet, die der Aufnahme von Backblechen dienen. In Abhängigkeit zu den Außenmaßen fügen Sie Bleche der Normgrößen 600 x 400 Millimeter oder 600 x 800 Millimeter in die Auflageschienen ein. Achten Sie bei der Wahl eines Geräts auf die Maße der Schienen. Bedenken Sie zudem, dass die passenden Backbleche nicht immer zum Lieferumfang des Kühlschranks für Backwaren gehören.

Nicht alle Geräte müssen mit einzelnen Backblechen bestückt werden. Auch Modelle mit der Aufnahmemöglichkeit für einen Hordenwagen sind am Markt erhältlich. Diesen schieben Sie befüllt in den Kühlschrank. Je nach Ausführung des Hordenwagens sind dabei einzelne Bleche aus dem Kühlschrank für die Weiterverarbeitung der Ware oder zum Verkauf entnehmbar.

Weitere Ausstattung und Alarm

Backwarenkühlschränke gibt es mit Volltür oder Glastür. Glastürkühlschränke setzen Sie in Bäckereien und Konditoreien für die Präsentation der Backwaren im Verkaufsbereich ein. Auch in der Backstube lohnen Geräte mit Glastür. Der Inhalt wird von außen schnell erkannt. Besonders wichtig für die Haltbarkeit und die Qualität der Produkte ist das Einhalten der benötigten Temperaturen. Diese lesen Sie bei den Geräten vom digitalen Display ab. Bei Störungen wird visueller Alarm ausgelöst, modellabhängig kann auch ein akustischer Alarm ausgelöst werden.

Gehobene Ausstattung

Gehobene Backwarenkühlschränke sind häufig mit einer regulierbaren Luftfeuchte ausgestattet. Gute Geräte sind mit flexiblen Schienensystemen erhältlich. Bei diesen befindet sich eine feste Anzahl an Schienenpaaren bereits im Lieferumfang, bei Bedarf können weitere Schienenpaare eingebaut werden. Achten Sie hierbei auch auf die Angabe der nötigen Mindest-Abstände zwischen den frei verbaubaren Schienen.

Tipps zur Wahl

  • Für Flexibilität beim Aufstellen des Geräts achten Sie auf einen wechselbaren Türanschlag. So entscheiden Sie, ob die Kühlschranktür nach rechts oder nach links öffnet.
  • Die Nutzung ohne Unterbrechungen verspricht eine Abtauautomatik. Ohne Ihr Zutun geschieht der Enteisungsprozess parallel zum laufenden Betrieb.
  • Achten Sie bei der Auswahl auf einen Backwarenkühlschrank mit selbstschließender Tür. Sie erspart einen Handgriff.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.