Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Bäckerei-Kühlschrank Modell B 800 TN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Bäckerei Kühlschrank - Rostmaß B 800 TN, Ansicht vorne
SARO Bäckerei Kühlschrank - Rostmaß B 800 TN, Ansicht vorne
SARO Bäckerei-Kühlschrank Modell B 800 TN
Artikel-Nr.:
     1785S-323-3106
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     323-3106
EAN/GTIN:
     4017337036592
Suchbegriffe:
Backwaren-Eiskasten
Backwaren-Kühlschrank
Backwarenkühlschrank
Pralinenkühlschrank
- Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl
- Tür selbstschließend, abschließbar
- Mit 10 Laufleisten
- Für B 600 x T 800 mm (bzw. 2 x B 600 x T 400 mm) Roste
- Lieferung ohne Roste/Bleche
- Innenbeleuchtung
- Beheizter Türrahmen um Kondenswasser zu verhindern
- Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)
- Isolierung: 65 mm
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung
- Temp. +2 / +8 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,350 kW
- Inhalt: 852 Liter
- Innenmaße: B 624 x T 861,5 x H 1410 mm
- Außenmaße: B 740 x T 990 x H 2010 mm
- Lautstärke: 48dB(A)
- Gewicht: 161 kg
- Kältemittel: R290
- Energieeffizienzklasse: C (Spektrum A+++ bis E)
Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
B
jährlicher Energieverbrauch:
876 kW/h
Weitere Suchbegriffe: Umluft-Kühlschrank, Umluftkühlschrank, backwarenkühlschrank, SARO Bäckerei Kühlschrank - Rostmaß B 800 TN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.596,07*
€ 1.783,20*
Lager 1785S
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.714,90*
€ 1.903,81*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.922,84*
€ 2.114,17*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.903,81*
€ 2.265,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.881,08*
€ 2.238,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.802,02*
€ 2.144,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.756,79*
€ 2.090,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.714,90*
€ 2.040,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.