Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Bäckerei-Kühlschrank Modell EPA 800 TN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Bäckerei Kühlschrank EPA 800 TN, Ansicht vorne
SARO Bäckerei Kühlschrank EPA 800 TN, Ansicht vorne
SARO Bäckerei-Kühlschrank Modell EPA 800 TN
Artikel-Nr.:
     1785S-465-3100
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     465-3100
EAN/GTIN:
     4017337056538
Suchbegriffe:
Backwaren-Eiskasten
Backwaren-Kühlschrank
Backwarenkühlschrank
Pralinenkühlschrank
- Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl
- Tür selbstschließend, abschließbar
- Mit 10 L-förmigen Laufleisten für Bleche/Roste B 600 x T 800 mm o. 2x B 600 x 400 mm
- Lieferung ohne Bleche/Roste
- Statische Kühlung mit Umluftventilator
- Beheizter Türrahmen um Kondenswasser zu verhindern
- Automatische Abtauung
- Digitale Temperaturkontrolle (Dixell)
- Isolierung: 65 mm
- Geeignet für Umgebungstemperaturen von ca. 16 bis 38 °C
- Temp. +2 / +8 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,295 kW
- Inhalt (brutto/netto): 737/612 Liter
- Außenmaße: B 740 x T 990 x H 2000 mm
- Kältemittel : R290
- Energieeffizienzklasse: D (Spektrum A+++ bis E)
Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
B
jährlicher Energieverbrauch:
1011 kW/h
Weitere Suchbegriffe: Umluft-Kühlschrank, Umluftkühlschrank, backwarenkühlschrank, SARO Bäckerei Kühlschrank EPA 800 TN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 995,50*
€ 1.134,53*
Lager 1785S
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.072,85*
€ 1.218,82*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.218,82*
€ 1.450,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.208,49*
€ 1.438,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.155,62*
€ 1.375,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.118,74*
€ 1.331,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.072,85*
€ 1.276,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.