Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2CDS253103R0104 - Sicherungsautomat C-Char., 6 kA, 10 A, 3P+NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-ABB000034492
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS253103R0104
EAN/GTIN:
     4016779532457
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1, DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2 und UL1077. Ihre patentierte Anschlussklemme sorgt für einfache und sichere Kontaktierung und Handhabung mittels einer Druckplatte. Für bessere Sichtverhältnisse beim Verdrahten liegt die Anschlussöffnung für Leitungen oberhalb von der Anschlussöffnung für die Phasenschiene. Leiterquerschnitte bis zu 35 mm² können direkt an das Gerät über die Anschlussklemme mit Isolierung in Schutzklasse IP20 angeschlossen werden. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Zahlreiche Zulassungen machen den S 200 fit für den weltweiten Einsatz. Jedes Gerät wird vor Auslieferung dreifach intensiven Tests auf Qualität und Leistung unterzogen., Herstellernummer: 2CDS253103R0104
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 32,93*
€ 49,05*
Lager 1788
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 61,01*
€ 76,25*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 73,05*
€ 91,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 75,05*
€ 92,44*
€ 5,95*
ab € 79,08*
€ 97,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,25*
€ 90,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,29*
€ 89,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,53*
€ 83,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,89*
€ 81,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,55*
€ 80,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,01*
€ 72,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDL200001R3001
ab € 0,73*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1012
ab € 1,79*
Zubehör
ABB
2CDL240213R1012
ab € 9,76*
Zubehör
ABB
2CDS200946R0002
ab € 11,30*
Zubehör
ABB
2CCA880102R0001
ab € 49,00*
Zubehör
ABB
2CDL200001R0001
ab € 0,49*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1003
ab € 1,15*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1009
ab € 1,88*
Zubehör
ABB
2CDL220001R1012
ab € 4,61*
Zubehör
ABB
2CDL230001R1012
ab € 3,80*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1012
ab € 4,67*
Zubehör
ABB
2CDL230001R1612
ab € 9,40*
Zubehör
ABB
2CDL230010R1012
ab € 4,96*
Zubehör
ABB
2CDL231002R1012
ab € 5,78*
Zubehör
ABB
2CDL230001R1648
ab € 33,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.