Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstromschalter; 230/400VAC; lNenn: 10A; Pole: 3+N; Charakt: C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB 2CDS253103R0104 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
ABB 2CDS253103R0104 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
ABB 2CDS253103R0104 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
Artikel-Nr.:
     2805-S203-C10-NA
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS253103R0104
EAN/GTIN:
     4016779532457
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Betriebstemperatur: -25...55°C
Montage: für DIN-Schiene
Handelsname: MCB
Charakteristik: C
Nennspannung: 230/400V AC
Hersteller: ABB
Elektrische Lebensdauer: 20000 Zyklen
Dichtheitsklasse: IP20
Herstellerserie: S200
Kurzschlussfestigkeit: 6kA
Passendes Zubehör: S2C-H11L
Anzahl der Pole: 3+N
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 1...25mm2
Nennstrom: 10A
Entspricht Norm: IEC EN 60947-2;IEC EN 60898
Absicherungs-Typ: Überstromschalter
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ABB:
ABB
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 33,04*
€ 49,29*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 61,02*
€ 76,63*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 73,10*
€ 92,44*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 74,86*
€ 92,91*
€ 5,95*
ab € 79,29*
€ 98,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 12 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDL200001R3001
ab € 0,73*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1012
ab € 1,79*
Zubehör
ABB
2CDL240213R1012
ab € 9,79*
Zubehör
ABB
2CDS200946R0002
ab € 11,29*
Zubehör
ABB
2CCA880102R0001
ab € 49,16*
Zubehör
ABB
2CDL200001R0001
ab € 0,49*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1003
ab € 1,14*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1009
ab € 1,90*
Zubehör
ABB
2CDL220001R1012
ab € 4,61*
Zubehör
ABB
2CDL230001R1012
ab € 3,80*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1012
ab € 4,67*
Zubehör
ABB
2CDL230001R1612
ab € 9,41*
Zubehör
ABB
2CDL230010R1012
ab € 4,99*
Zubehör
ABB
2CDL231002R1012
ab € 5,77*
Zubehör
ABB
2CDL230001R1648
ab € 33,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.