Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Leistungsschütz
>
Artikel
109910 - DILMP125(RDC24)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1788-EAT000008475
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
109910
EAN/GTIN:
4015081094769
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
109910 - DILMP125(RDC24), Leistungsschütz, 125A/AC-1, AC, 4p
... >
Lager 1788
>
EATON Artikel
>
Schütze
Weitere Suchbegriffe:
eaton hauptschütz 24v
,
hauptschütz
,
eaton hauptschütz
,
EATON
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 286,48*
€ 310,51*
Lager 615
Frei Haus
ab € 291,12*
€ 315,98*
Lager 4147
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 291,45*
€ 315,98*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 311,73*
€ 334,82*
Lager 4981
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 318,61*
€ 344,90*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,51*
€ 369,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,21*
€ 369,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,66*
€ 364,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,25*
€ 360,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,48*
€ 340,91
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1788
Versand:
Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
230109 - DILM150-XSP(RAC24)
Eaton
230109
ab € 60,09*
Zubehör
230111 - DILM150-XSP(RAC120)
Eaton
230111
ab € 60,11*
Zubehör
230116 - DILM150-XSP(RDC60)
Eaton
230116
ab € 87,58*
Zubehör
230122 - DILM150-XSP(RDC240)
Eaton
230122
ab € 88,33*
Zubehör
278426 - DILM1000-XHIV11-SI
Eaton
278426
ab € 12,27*
Zubehör
281226 - DILM150-XVB
Eaton
281226
ab € 0,69*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Hilfskontakt 2-polig DILM40-DILM225A, 1 Schließer, 1 Öffner Seitliche Montage 10 A, 500 V
Eaton
278427 DILM1000-XHI11-SA
ab € 10,03*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Hilfskontakt 2-polig, 2 Schließer Frontmontage mit Schraubanschluss Anschluss 4 A ac, 10 A dc,
Eaton
277945 DILM150-XHI20
ab € 5,21*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Hilfskontakt 4-polig, 4 Öffner Frontmontage mit Schraubanschluss Anschluss 4 A ac, 10 A dc,
Eaton
277952 DILM150-XHI04
ab € 9,87*
Zubehör
Eaton XGKE-GE Etikettenbogen 1 St.
Eaton
207517
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen