Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON DILMP125(RDC24) Leistungsschütz 125A/AC-1 AC 4p 109910


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0275699
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     109910
EAN/GTIN:
     4015081094769
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Leistungsschütz, Applikation: Leistungsschütz für 4-polige Verbraucher, Leistungsschütze bis 200 A, 4-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Pole: 4-polig, 380 V 400 V: Ie= 80 A, konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hz offen bei 40 °C: Ith = Ie= 125 A, gekapselt: Ith= 100 A, konventioneller thermischer Strom 1-polig offen: Ith= 325 A, gekapselt: Ith= 292 A, 220 V 230 V: P= 25 kW, 380 V 400 V: P= 37 kW, 660 V 690 V: P= 63 kW, Hinweise: Schaltglieder nach EN 50012., Integrierte Schutzbeschaltung in der Ansteuerelektronik., Stromart AC/DC: Gleichstrombetätigung
Weitere Suchbegriffe: leistungsschütz eaton, hauptschütz
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 297,17*
€ 320,36*
Frei Haus
ab € 298,17*
€ 325,79*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 303,21*
€ 325,80*
Frei Haus
ab € 322,99*
€ 348,81*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 334,24*
€ 360,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,80*
€ 387,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,27*
€ 387,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,89*
€ 379,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,46*
€ 373,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,21*
€ 360,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
230109
ab € 59,23*
Zubehör
Eaton
230111
ab € 59,13*
Zubehör
Eaton
230116
ab € 89,09*
Zubehör
Eaton
230122
ab € 88,60*
Zubehör
Eaton
278427 DILM1000-XHI11-SA
ab € 10,04*
Zubehör
Eaton
277945 DILM150-XHI20
ab € 5,39*
Zubehör
Eaton
277952 DILM150-XHI04
ab € 9,63*
Zubehör
Eaton
207517 XGKE-GE
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.