Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILMP125(RDC24) Leistungsschütz 125A 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q023893
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     109910
EAN/GTIN:
     4015081094769
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Leistungsschütz, Anwendung: Leistungsschütze für 4-polige Stromverbraucher, Schütze bis 200 A, 4-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen, NAC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten.
Weitere Informationen:
Tiefe:
160 mm
Höhe:
170 mm
Breite:
122 mm
Mechanische Lebensdauer:
10000000
Schutzart:
IP00
RoHS-konform:
Ja
Polzahl:
4polig
Typ:
DILMP125(RDC24)
Temperaturbereich:
-25 - +60 °C
Anschluss:
Schrauben
Laststrom:
125 A
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Leistungsschütz
Weitere Suchbegriffe: eaton hauptschütz 24v, hauptschütz, eaton hauptschütz, Eaton, DILMP125(RDC24), schütz, schuetz
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 286,48*
€ 310,51*
Lager 615
Frei Haus
ab € 291,12*
€ 315,98*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 291,45*
€ 315,98*
Frei Haus
ab € 311,73*
€ 334,82*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 318,61*
€ 344,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,98*
€ 376,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,02*
€ 374,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 314,21*
€ 373,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,12*
€ 369,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,46*
€ 362,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,12*
€ 346,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
230109
ab € 60,09*
Zubehör
Eaton
230111
ab € 60,11*
Zubehör
Eaton
230116
ab € 87,58*
Zubehör
Eaton
230122
ab € 88,33*
Zubehör
Eaton
278426
ab € 12,27*
Zubehör
Eaton
281226
ab € 0,69*
Zubehör
Eaton
278427 DILM1000-XHI11-SA
ab € 10,03*
Zubehör
Eaton
277945 DILM150-XHI20
ab € 5,21*
Zubehör
Eaton
277952 DILM150-XHI04
ab € 9,87*
Zubehör
Eaton
207517
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.