Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

199667 - Eaton DILM17-11(220V50/60HZ)-PI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1788-EAT000043848
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199667
EAN/GTIN:
     4015081983681
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Eaton Typ DILM17-11(220V50/60HZ)-PI, Leistungsschütz, 3-polig, 380 V 400 V 7.5 kW, 1 S, 1 Ö, 220 V 50/60 Hz, Wechselstrombetätigung, Push-in-Klemmen, Herstellernummer: 199667
Weitere Suchbegriffe: eaton (moeller) leistungsschütz 1s, hauptschütz, eaton hauptschütz, EATON, 3-POLIG, KLEMME
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 45,72*
€ 57,03*
€ 5,95*
ab € 46,40*
€ 57,62*
€ 5,00*
ab € 47,86*
€ 59,80*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,82*
€ 60,97*
Frei Haus
ab € 49,91*
€ 62,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,03*
€ 67,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
104945
ab € 48,74*
Zubehör
Eaton
104948
ab € 48,60*
Zubehör
Eaton
199314
ab € 5,96*
Zubehör
Eaton
199320
ab € 10,50*
Zubehör
Eaton
110140 DILA-XHIR11
ab € 11,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.