Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz DILMP20(110V5#199260


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-57666309
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199260
EAN/GTIN:
     4015081973446
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
leistungsschütz eaton

Leistungsschütz DILMP20(110V5#199260

Leistungsschütz für 4-polige Verbraucher, Leistungsschütze bis 200 A, 4-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, AC-3/AC-3e: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, Anschlusstechnik: Push-in-Klemmen, Anzahl der Pole: 4 -polig, 380 V 400 V: Ie= 12 A, konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hz offen bei 40 °C: Ith = Ie= 22 A, gekapselt: Ith= 18 A, konventioneller thermischer Strom 1-polig offen: Ith= 60 A, gekapselt: Ith= 54 A, 220 V 230 V: P= 3.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
120 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24..690 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24..690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: hauptschütz
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 33,60*
€ 43,57*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 36,75*
€ 47,17*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,92*
€ 48,50*
€ 3,90*
ab € 38,33*
€ 49,06*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 39,58*
€ 50,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
109399
ab € 20,38*
Zubehör
Eaton
199321
ab € 9,86*
Zubehör
Eaton
199317
ab € 9,89*
Zubehör
Eaton
199322
ab € 17,66*
Zubehör
Eaton
199311
ab € 9,81*
Zubehör
Eaton
199312
ab € 9,87*
Zubehör
Eaton
199316 DILA-XHIV11-PI
ab € 13,48*
Zubehör
Eaton
199315 DILA-XHI02-PI
ab € 6,63*
Zubehör
Eaton
199459 DILM12-XHI31-PI
ab € 10,27*
Zubehör
Eaton
139580 DILA-XHIR22
ab € 21,23*
Zubehör
Eaton
DILA-XHI01-S-PI
ab € 8,00*
Zubehör
Eaton
281196 DILM12-XMV
ab € 4,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.