Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1700121 - Leiterplatten-Anschlussklemme FRONT 2,5-H/SA 5/ 3


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000016836
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1700121
EAN/GTIN:
     4017918252427
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
1700121 - Leiterplatten-Anschlussklemme FRONT 2,5-H/SA 5/ 3, Leiterplattenklemme, Nennstrom: 24 A, Nennspannung: 320 V, Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 3, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün, Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar!
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme 3-polig, leiterplattenklemme, PHOENIX, KLEMME, LEITERPLATTE
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,05178*
€ 2,81178*
17 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,1141*
€ 2,8941*
20
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,99*
€ 2,93*
20 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,3025*
€ 3,1425*
Lager 1788
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,45*
ab € 34,42*
€ 45,36*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,36*
€ 53,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,39*
€ 45,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,61*
€ 44,76
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 37,12*
€ 44,17
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 35,96*
€ 42,79
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 34,42*
€ 40,96
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,721* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1733169
ab € 0,222*
Zubehör
Phoenix Contact
1733172
ab € 0,317*
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,8538*
Zubehör
Phoenix Contact
0805409
ab € 1,909*
Zubehör
Phoenix Contact
1700079
ab € 0,1488*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.