Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1823874 - Leiterplatten-Anschlussklemme SPT-THR 1,5/ 4-H-5,0 P20 R32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000022917
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1823874
EAN/GTIN:
     4046356814263
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
1823874 - Leiterplatten-Anschlussklemme SPT-THR 1,5/ 4-H-5,0 P20 R32, Leiterplattenklemme, Nennstrom: 13,5 A, Nennspannung: 320 V, Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 4, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: Gurtverpackte SMD/THT/THR -Bauelemente, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: schwarz, Mustermengen unter SAMPLE SPT... verfügbar
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme phoenix contact, leiterplattenklemme, PHOENIX, KLEMME, LEITERPLATTE
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
24 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,98388*
€ 1,10388*
7 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,2081*
€ 1,3381*
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,25*
€ 1,40*
19 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,3051*
€ 1,4651*
8 Tage
unbekannt
250
pro Paket
€ 5,50*
ab € 1,3152*
€ 1,4652*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,10388*
€ 1,31362
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,09388*
€ 1,30172
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 1,07388*
€ 1,27792
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,05388*
€ 1,25412
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,98388*
€ 1,17082
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 275,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3200014
ab € 0,0112*
Zubehör
Phoenix Contact
3200519
ab € 0,0111*
Zubehör
Phoenix Contact
3200881
ab € 0,01055*
Zubehör
Phoenix Contact
3200894
ab € 0,01045*
Zubehör
Phoenix Contact
3202481
ab € 0,00663*
Zubehör
Phoenix Contact
3202504
ab € 0,00664*
Zubehör
Phoenix Contact
3202517
ab € 0,00696*
Zubehör
Phoenix Contact
3203037
ab € 0,0224*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 119,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.