Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1823874 Leiterplattenklemme SPT-THR 1,5/ 4-H-5,0 P20 R32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     96KMA-WE246074054
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1823874
EAN/GTIN:
     4046356814263
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenklemme, Nennstrom: 17,5 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Anzahl der Potenziale: 4, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 4, Artikelfamilie: SPT 1,5/..-H-THR, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: THR-Löten / Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: schwarz, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 2 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 2, Verpackungsart: Gurt in 32 mm Breite. CAT 5 geeignet
Weitere Informationen:
Lieferhinweis:
Artikel wird auftragsbedingt gefertigt. Bitte Rückgabebedingungen beachten. Die tatsächliche Lieferzeit kann von der angegebenen Lieferzeit u. U. stark abweichen.
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme phoenix contact, leiterplattenklemme, Leiterplattenanschl.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,98388*
€ 1,10388*
Lager 96KMA
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,2081*
€ 1,3381*
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,25*
€ 1,40*
18 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,3051*
€ 1,4651*
7 Tage
unbekannt
250
pro Paket
€ 5,50*
ab € 1,3152*
€ 1,4652*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 96KMA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,3381*
€ 1,59234
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 1,2981*
€ 1,54474
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,2781*
€ 1,52094
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 1,2081*
€ 1,43764
pro Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 334,525* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 96KMA
Versand: Lager 96KMA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 550,00*
€ 4,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3200014
ab € 0,0112*
Zubehör
Phoenix Contact
3200519
ab € 0,0111*
Zubehör
Phoenix Contact
3200881
ab € 0,01055*
Zubehör
Phoenix Contact
3200894
ab € 0,01045*
Zubehör
Phoenix Contact
3202481
ab € 0,00663*
Zubehör
Phoenix Contact
3202504
ab € 0,00664*
Zubehör
Phoenix Contact
3202517
ab € 0,00696*
Zubehör
Phoenix Contact
3203037
ab € 0,0224*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 119,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.