Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3000540 - Sicherungsreihenklemme UK 5-HESILED 24 N


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000035247
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     3000540
EAN/GTIN:
     4046356676038
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungshalter
Sicherungsreihenklemme
reihenklemmen phoenix contact
3000540 - Sicherungsreihenklemme UK 5-HESILED 24 N, Sicherungsreihenklemme, Polzahl: 1, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,2 mm²- 6 mm², AWG: 24 - 10, Nennstrom: 6,3 A, Nennspannung: 500 V, Breite: 8,2 mm, Sicherungstyp: G / 5 x 20, Art der Sicherung: Glas, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: schwarz
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, PHOENIX, KLEMME, LED
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,09*
€ 9,58*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,11*
€ 9,60*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,1798*
€ 9,6698*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,4378*
€ 9,9578*
Lager 1788
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 363,34*
€ 409,96*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 409,96*
€ 487,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 406,22*
€ 483,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 398,46*
€ 474,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 388,54*
€ 462,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 378,03*
€ 449,86
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 363,34*
€ 432,37
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 7,2668* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3000543
ab € 0,4182*
Zubehör
Phoenix Contact
3118135
ab € 1,854*
Zubehör
Phoenix Contact
3118148
ab € 0,5824*
Zubehör
Phoenix Contact
3118151
ab € 0,397*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
0818072
ab € 2,4999*
Zubehör
Phoenix Contact
0824597
ab € 7,8627*
Zubehör
Phoenix Contact
0828740
ab € 2,0685*
Zubehör
Phoenix Contact
0829616
ab € 6,2992*
Zubehör
Phoenix Contact
1052413
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
1212587
ab € 5,86*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
ab € 3,18593*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.