Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3031681 - Durchgangsklemme STS 4-QUATTRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000035896
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     3031681
EAN/GTIN:
     4017918193331
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Zugfederklemme
phoenix reihenklemme federzug
3031681 - Durchgangsklemme STS 4-QUATTRO, Durchgangsklemme, Anschlussart: Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,08 mm² - 6 mm², AWG: 28 - 10, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen phönix, reihenklemmen, PHOENIX, DURCHGANGSKLEMME, KLEMME, ZUGFEDER
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,1578*
€ 1,4678*
50
€ 5,46*
ab € 1,2314*
€ 1,5614*
41 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,28093*
€ 1,62093*
50
Frei Haus
ab € 1,2844*
€ 1,6244*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,3317*
€ 1,6817*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,4678*
€ 1,74668
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3678*
€ 1,62768
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1578*
€ 1,37778
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 73,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3031704
ab € 0,2648*
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
3002885
ab € 10,49*
Zubehör
Phoenix Contact
3002898
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3039900
ab € 36,96*
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,94*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
ab € 3,19593*
Zubehör
Phoenix Contact
1204119
ab € 7,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1206421
ab € 4,86*
Zubehör
Phoenix Contact
0801762
ab € 22,83746*
Zubehör
Phoenix Contact
0801704
ab € 14,98281*
Zubehör
Phoenix Contact
0801681
ab € 6,48*
Zubehör
Phoenix Contact
1204122
ab € 6,83176*
Zubehör
Phoenix Contact
1206434
ab € 4,6128*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.