Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3045842 - Stecker UPBV 4/ 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000036824
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     3045842
EAN/GTIN:
     4046356083355
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmen
Reihenklemmenverbinder
3045842 - Stecker UPBV 4/ 5, Stecker, Anschlussart: Schraubanschluss, Polzahl: 5, Querschnitt: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, Breite: 31 mm, Höhe: 48,5 mm, Farbe: grau
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 3,4882*
€ 4,2082*
42 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 3,86359*
€ 4,63359*
1
€ 5,46*
ab € 3,72*
€ 5,56*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,0185*
€ 5,9785*
1
€ 5,95*
ab € 4,07961*
€ 6,06961*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,2082*
€ 5,00776
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,4882*
€ 4,15096
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 210,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3060432
ab € 1,2432*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
3033812
ab € 0,244*
Zubehör
Phoenix Contact
3032871
ab € 0,73*
Zubehör
Phoenix Contact
0201744
ab € 1,301*
Zubehör
Phoenix Contact
3030996
ab € 2,92*
Zubehör
Phoenix Contact
3038736
ab € 0,85*
Zubehör
Phoenix Contact
3040591
ab € 3,2146*
Zubehör
Phoenix Contact
3040601
ab € 4,0356*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.