Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COMBI-Stecker UPBV 4/ 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
COMBI-Stecker UPBV 4/ 5
COMBI-Stecker UPBV 4/ 5
Artikel-Nr.:
     3517B-95994832
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3045842
EAN/GTIN:
     4046356083355
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmen
Reihenklemmenverbinder

COMBI-Stecker UPBV 4/ 5

Stecker, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 32 A, Polzahl: 5, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt: 0,14 mm²- 6 mm², Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stifteinsatz
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0,14..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,14..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,14..6 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
800 V
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:
5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 3,4882*
€ 4,2082*
42 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 3,86359*
€ 4,63359*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 3,72*
€ 5,56*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,0185*
€ 5,9785*
1
€ 5,95*
ab € 4,07961*
€ 6,06961*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3060432
ab € 1,2432*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
3033812
ab € 0,244*
Zubehör
Phoenix Contact
3032871
ab € 0,73*
Zubehör
Phoenix Contact
0201744
ab € 1,301*
Zubehör
Phoenix Contact
3030996
ab € 2,92*
Zubehör
Phoenix Contact
3038736
ab € 0,85*
Zubehör
Phoenix Contact
3040591
ab € 3,2146*
Zubehör
Phoenix Contact
3040601
ab € 4,0356*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.