Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Reihenklemmen
>
Reihenklemmenverbinder
>
Artikel
Phoenix UPBV 4/ 5 3045842 Stecker
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Phoenix Contact
icecat
Lager 4147
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0283931
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
3045842
EAN/GTIN:
4046356083355
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmen
Reihenklemmenverbinder
Stecker, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 32 A, Polzahl: 5, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt: 0,14 mm²- 6 mm², Farbe: grau
... >
Verbindungstechnik
>
Reihenklemmen
>
Reihenklemmen
Weitere Suchbegriffe:
Schnellanschlussklemme
,
phönix reihenklemme grau
,
reihenklemmen phönix
,
reihenklemmen
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 3,4882*
€ 4,2082*
Lager 4147
42 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 3,86359*
€ 4,63359*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 3,72*
€ 5,56*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,0185*
€ 5,9785*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 4,07961*
€ 6,06961*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,63359*
€ 5,51397
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86359*
€ 4,59767
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück (
entspricht € 231,6795* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flanschdeckel
Phoenix Contact
3060432
ab € 1,2432*
Zubehör
Isolierhülse
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Isolierhülse
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Isolierhülse
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Isolierhülse
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Isolierhülse
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Isolierhülse
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Isolierhülse
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Kurzschlussstecker
Phoenix Contact
3033812
ab € 0,244*
Zubehör
Prüfadapter
Phoenix Contact
3032871
ab € 0,73*
Zubehör
Prüfstecker
Phoenix Contact
0201744
ab € 1,301*
Zubehör
Prüfstecker
Phoenix Contact
3030996
ab € 2,92*
Zubehör
Prüfstecker
Phoenix Contact
3038736
ab € 0,85*
Zubehör
Schirmanschlussschelle
Phoenix Contact
3040591
ab € 3,2146*
Zubehör
Schirmanschlussschelle
Phoenix Contact
3040601
ab € 4,0356*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen