Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3206446 - Durchgangsklemme QTC 2,5-QUATTRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000038373
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     3206446
EAN/GTIN:
     4046356898546
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
reihenklemmen phoenix contact
3206446 - Durchgangsklemme QTC 2,5-QUATTRO, Durchgangsklemme, Anschlussart: Schnellanschluss, Querschnitt: 0,5 mm² - 2,5 mm², AWG: 20 - 14, Breite: 6,2 mm, Höhe: 37,8 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/7,5
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, PHOENIX, DURCHGANGSKLEMME, KLEMME
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,3206*
€ 1,6606*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,4054*
€ 1,7754*
38 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,46173*
€ 1,84173*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,466*
€ 1,846*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,47*
€ 1,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,6606*
€ 1,97611
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5706*
€ 1,86901
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3206*
€ 1,57151
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 83,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3206449
ab € 0,306*
Zubehör
Phoenix Contact
3206225
ab € 0,3242*
Zubehör
Phoenix Contact
3206607
ab € 0,112*
Zubehör
Phoenix Contact
2909906
ab € 24,27*
Zubehör
Phoenix Contact
2909908
ab € 24,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1135752
ab € 26,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1135740
ab € 25,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1135745
ab € 25,06*
Zubehör
Phoenix Contact
1135749
ab € 25,11*
Zubehör
Phoenix Contact
1135751
ab € 25,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1135753
ab € 30,44*
Zubehör
Phoenix Contact
2908261
ab € 25,52*
Zubehör
Phoenix Contact
2908262
ab € 25,57*
Zubehör
Phoenix Contact
2909902
ab € 28,81*
Zubehör
Phoenix Contact
2909903
ab € 24,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.