Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme QTC 2,5-QUATTRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     6012C-82252710
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3206446
EAN/GTIN:
     4046356898546
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
reihenklemmen phoenix contact

Durchgangsklemme QTC 2,5-QUATTRO

Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Schnellanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 2,5 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/7,5, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,3206*
€ 1,6606*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,4054*
€ 1,7754*
37 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,46173*
€ 1,84173*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,466*
€ 1,846*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,47*
€ 1,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,846*
€ 2,19674
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,736*
€ 2,06584
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,466*
€ 1,74454
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 92,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3206449
ab € 0,306*
Zubehör
Phoenix Contact
3206225
ab € 0,3242*
Zubehör
Phoenix Contact
3206607
ab € 0,112*
Zubehör
Phoenix Contact
2909906
ab € 24,27*
Zubehör
Phoenix Contact
2909908
ab € 24,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1135752
ab € 26,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1135740
ab € 25,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1135745
ab € 25,06*
Zubehör
Phoenix Contact
1135749
ab € 25,11*
Zubehör
Phoenix Contact
1135751
ab € 25,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1135753
ab € 30,44*
Zubehör
Phoenix Contact
2908261
ab € 25,52*
Zubehör
Phoenix Contact
2908262
ab € 25,57*
Zubehör
Phoenix Contact
2909902
ab € 28,81*
Zubehör
Phoenix Contact
2909903
ab € 24,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.