Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix QTC 2,5-QUATTRO 3206446 Durchgangsklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0557254
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3206446
EAN/GTIN:
     4046356898546
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
reihenklemmen phoenix contact
Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 4, Anschlussart: Schnellanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 2,5 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/7,5, Farbe: grau
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,3206*
€ 1,6806*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,4054*
€ 1,7754*
Lager 4147
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,46173*
€ 1,84173*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,466*
€ 1,846*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,47*
€ 1,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,84173*
€ 2,19166
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73173*
€ 2,06076
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46173*
€ 1,73946
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 92,0865* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3206449
ab € 0,306*
Zubehör
Phoenix Contact
3206225
ab € 0,3242*
Zubehör
Phoenix Contact
3206607
ab € 0,112*
Zubehör
Phoenix Contact
2909904
ab € 24,25*
Zubehör
Phoenix Contact
2909906
ab € 24,32*
Zubehör
Phoenix Contact
2909908
ab € 24,35*
Zubehör
Phoenix Contact
1135752
ab € 27,05*
Zubehör
Phoenix Contact
1135740
ab € 25,18*
Zubehör
Phoenix Contact
1135745
ab € 25,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1135749
ab € 25,13*
Zubehör
Phoenix Contact
1135751
ab € 25,14*
Zubehör
Phoenix Contact
1135753
ab € 29,97*
Zubehör
Phoenix Contact
2908261
ab € 25,49*
Zubehör
Phoenix Contact
2908262
ab € 25,51*
Zubehör
Phoenix Contact
2909902
ab € 27,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.