Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Reihenklemmen
>
Trennklemme
>
Artikel
5043321 - Thermospannungsklemme MTKD-NICRSI/NISI
Menge:
Paket
Produktinformationen:
Phoenix Contact
icecat
Lager 1788
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1788-PHO000040556
Hersteller:
Phoenix
Herst.-Nr.:
5043321
EAN/GTIN:
4017918178710
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
phoenix contact reihenklemme grau
reihenklemmen phoenix contact
5043321 - Thermospannungsklemme MTKD-NICRSI/NISI, Thermospannungsklemme, Querschnitt: 0,2 - 2,5 mm², Breite: 10,4 mm, Farbe: grau
... >
Lager 1788
>
PHOENIX CONTACT Artikel
>
Reihenklemmen
Weitere Suchbegriffe:
reihenklemmen
,
PHOENIX
,
KLEMME
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 360,60*
€ 400,87*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 364,54*
€ 406,32*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 381,23*
€ 423,75*
Lager 721
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 396,05*
€ 439,23*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 401,001*
€ 445,791*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 400,87*
€ 477,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 397,34*
€ 472,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 391,86*
€ 466,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 383,30*
€ 456,13
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 360,60*
€ 429,11
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 7,212* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 1788
Versand:
Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abschlussdeckel
Phoenix Contact
3101029
ab € 0,3476*
Zubehör
Abteilungstrennplatte
Phoenix Contact
3101223
ab € 0,39*
Zubehör
Endhalter
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Endhalter
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Endhalter
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Endkappe
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Endkappe
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,2013*
Zubehör
Kennzeichnungskarte
Phoenix Contact
1007248
ab € 5,50*
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
1053438
ab € 0,628*
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
0829142
ab € 21,04*
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
0818069
ab € 25,35*
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
0824605
ab € 7,8145*
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
0829623
ab € 6,45194*
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
1053412
ab € 0,62*
Zubehör
Phoenix Contact E/NS 35 N
Phoenix Contact
0800886
ab € 0,7974*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen