Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1043463 - Initiatoren-/Aktorenklemme


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000046322
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1043463
EAN/GTIN:
     4055626607481
Suchbegriffe:
Aktorenklemme
Aktorklemme
Initiatorenklemme
Initiatorklemme
Initiatoren-/Aktorenklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, Breite: 6,2 mm, Farbe: blau, Montageart: NS 35/7,5,  NS 35/15, Herstellernummer: 1043463
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
13 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 5,39*
€ 6,31*
50
Frei Haus
ab € 5,6982*
€ 6,6582*
50
Frei Haus
ab € 5,9476*
€ 6,9476*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 6,1898*
€ 7,1998*
19 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 6,0699*
€ 7,2937*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Pakete
€ 6,31*
€ 7,5089
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 6,27*
€ 7,4613
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 6,05*
€ 7,1995
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 5,89*
€ 7,0091
pro Paket
ab 25000 Pakete
€ 5,39*
€ 6,4141
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 5,39* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete
Mindestbestellmenge: 50 Pakete ( entspricht € 315,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2715788
ab € 21,2609*
Zubehör
Phoenix Contact
2715937
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
2716680
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
2716774
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
0201650
ab € 34,26*
Zubehör
Phoenix Contact
0201867
ab € 6,94482*
Zubehör
Phoenix Contact
1007222
ab € 5,548*
Zubehör
Phoenix Contact
1051430
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,4656*
Zubehör
Phoenix Contact
0824589
ab € 7,5498*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.