Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Initiatoren-/Aktorenklemme Schraubanschluss VIOK 1,5-3D/PE-EX BU


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-SI4055626607481
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1043463
EAN/GTIN:
     4055626607481
Suchbegriffe:
Aktorenklemme
Aktorklemme
Initiatorenklemme
Initiatorklemme
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,2 ... 2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,25 ... 2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,2 ... 4mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,2 ... 2,5mm², Bemessungsstrom In 24A, Bemessungsspannung 400V, Anzahl der Etagen 4, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Schraubanschluss, Montageart Hutschiene TH35, Quer verbindbar, Werkstoff des Isolierkörpers sonstige, Betriebstemperatur -60 ... 105°C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V2, Breite 6,2mm, Tiefe 82,5mm, Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e", Farbe blau, Mit PE Anschluss, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 5,39*
€ 6,31*
50
Frei Haus
ab € 5,6982*
€ 6,6582*
50
Frei Haus
ab € 5,9476*
€ 6,9476*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 6,1898*
€ 7,1998*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 6,0699*
€ 7,2937*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Pakete
€ 7,2937*
€ 8,6795
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 6,9799*
€ 8,30608
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 6,8099*
€ 8,10378
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 6,6199*
€ 7,87768
pro Paket
ab 25000 Pakete
€ 6,0699*
€ 7,22318
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 6,0699* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete
Mindestbestellmenge: 50 Pakete ( entspricht € 364,685* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2715788
ab € 21,2609*
Zubehör
Phoenix Contact
2715937
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
2716680
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
2716774
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
0201650
ab € 34,26*
Zubehör
Phoenix Contact
0201867
ab € 6,94482*
Zubehör
Phoenix Contact
1007222
ab € 5,548*
Zubehör
Phoenix Contact
1051430
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,4656*
Zubehör
Phoenix Contact
0824589
ab € 7,5498*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.