Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1848668 - Direktsteckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000049912
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1848668
EAN/GTIN:
     4055626307138
Suchbegriffe:
Direktsteckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmen
Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: SKEDD - Direktstecktechnik, Herstellernummer: 1848668
Weitere Suchbegriffe: Steckerteil für Leiterplatten, Stiftgehäuse, reihenklemmen phoenix contact, stiftgehäuse, PHOENIX, STECKER, STECKERTEIL
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
24 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,1374*
€ 3,5974*
14 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,8168*
€ 4,3068*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,02*
€ 4,63*
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,13*
€ 4,64*
29 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,1665*
€ 4,6765*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 3,5974*
€ 4,28091
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,1374*
€ 3,73351
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 899,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3200014
ab € 0,0102*
Zubehör
Phoenix Contact
3200182
ab € 0,0206*
Zubehör
Phoenix Contact
3200234
ab € 0,00741*
Zubehör
Phoenix Contact
3200250
ab € 0,00742*
Zubehör
Phoenix Contact
3200276
ab € 0,00836*
Zubehör
Phoenix Contact
3200881
ab € 0,01055*
Zubehör
Phoenix Contact
3201288
ab € 0,0213*
Zubehör
Phoenix Contact
3201385
ab € 0,012*
Zubehör
Phoenix Contact
3202481
ab € 0,0067*
Zubehör
Phoenix Contact
3202504
ab € 0,00674*
Zubehör
Phoenix Contact
3202517
ab € 0,00763*
Zubehör
Phoenix Contact
3203037
ab € 0,0212*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 8,8538*
Zubehör
Phoenix Contact
0825121
ab € 2,472*
Zubehör
Phoenix Contact
0805205
ab € 809,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.