Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1848668 Direktsteckverbinder SDDC 1,5/ 4-PV-3,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     96KMA-WE246468862
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1848668
EAN/GTIN:
     4055626307138
Suchbegriffe:
Direktsteckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmen
Leiterplatten-Direktstecker, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Anzahl der Potenziale: 8, Anzahl der Reihen: 2, Polzahl: 4, Anzahl der Anschlüsse: 8, Artikelfamilie: SDDC 1,5/..-PV, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: SKEDD - Direktstecktechnik, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 90 °, Pin-Layout: Lineares Doppel-Pinning, Stecksystem: SKEDD, Verriegelung: Rastverriegelung, Befestigungsart: Rastflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Lieferhinweis:
Artikel wird auftragsbedingt gefertigt. Bitte Rückgabebedingungen beachten. Die tatsächliche Lieferzeit kann von der angegebenen Lieferzeit u. U. stark abweichen.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,1274*
€ 3,5874*
Lager 96KMA
25 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,8068*
€ 4,2968*
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,96*
€ 4,47*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,01*
€ 4,56*
22 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,1465*
€ 4,6565*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 96KMA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 4,2968*
€ 5,11319
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,8068*
€ 4,53009
pro Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 1.074,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 96KMA
Versand: Lager 96KMA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 550,00*
€ 4,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3200014
ab € 0,01117*
Zubehör
Phoenix Contact
3200182
ab € 0,0204*
Zubehör
Phoenix Contact
3200234
ab € 0,00743*
Zubehör
Phoenix Contact
3200250
ab € 0,00742*
Zubehör
Phoenix Contact
3200276
ab € 0,00834*
Zubehör
Phoenix Contact
3200881
ab € 0,01065*
Zubehör
Phoenix Contact
3201288
ab € 0,0209*
Zubehör
Phoenix Contact
3201385
ab € 0,0112*
Zubehör
Phoenix Contact
3202481
ab € 0,00672*
Zubehör
Phoenix Contact
3202504
ab € 0,00695*
Zubehör
Phoenix Contact
3202517
ab € 0,00714*
Zubehör
Phoenix Contact
3203037
ab € 0,0224*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 8,8838*
Zubehör
Phoenix Contact
0825121
ab € 2,452*
Zubehör
Phoenix Contact
0805205
ab € 809,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.