Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3211911 - Trennklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000053162
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     3211911
EAN/GTIN:
     4055626380933
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
phönix contact reihenklemmen blau
reihenklemmen phoenix contact
Trennklemme, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, Länge: 102,9 mm, Breite: 6,2 mm, Farbe: blau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Herstellernummer: 3211911
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, PHOENIX, KLEMME, TRENNKLEMME
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,6734*
€ 2,1134*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,7812*
€ 2,2412*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,8586*
€ 2,3186*
13 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,9124*
€ 2,3406*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,9276*
€ 2,3876*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,1134*
€ 2,51495
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9334*
€ 2,30075
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6734*
€ 1,99135
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 105,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3211918
ab € 0,36745*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
0810588
ab € 0,4874*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,2465*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,2465*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
3002885
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002898
ab € 0,2158*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.