Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1088498 - Sicherungsreihenklemme PT 10-FSI/C


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000061668
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1088498
EAN/GTIN:
     4055626889559
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungshalter
Sicherungsreihenklemme
reihenklemmen phoenix contact
Phoenix - Sicherungsreihenklemme PT 10-FSI/C, Sicherungsreihenklemme, Art der Sicherung: Flach, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,5 mm²- 16 mm², AWG: 20 - 6, Nennstrom: 30 A, Nennspannung: 400 V, Breite: 10,2 mm, Sicherungstyp: C, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz, Herstellernummer: 1088498
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, reihenklemmen schwarz, PHOENIX, KLEMME
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 112,82*
€ 136,25*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 117,38*
€ 141,51*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 119,1375*
€ 143,2375*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 122,175*
€ 146,835*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 126,84*
€ 152,29*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 136,25*
€ 162,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 133,68*
€ 159,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 129,89*
€ 154,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 126,60*
€ 150,65
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 112,82*
€ 134,26
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 4,5128* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
0818069
ab € 24,783*
Zubehör
Phoenix Contact
0818124
ab € 2,2286*
Zubehör
Phoenix Contact
0824605
ab € 7,5598*
Zubehör
Phoenix Contact
0824662
ab € 6,85973*
Zubehör
Phoenix Contact
0829142
ab € 20,583*
Zubehör
Phoenix Contact
0829204
ab € 1,8325*
Zubehör
Phoenix Contact
0829623
ab € 6,1472*
Zubehör
Phoenix Contact
0829679
ab € 5,65556*
Zubehör
Phoenix Contact
1053412
ab € 0,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1053438
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
3030873
ab € 0,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.