| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-SIC000000418 Herst.-Nr.: 1064620 EAN/GTIN: 4047084308314 |
| | |
|
| | |
| WTB2S-2P3275, Subminiatur Reflexions-Lichttaster, HGA max. 90 mm, teach-in über Leitung, linienförmiger Lichtfleck, Rotlicht PinPoint 2.0 LED, PNP, hellschaltend, Leitung 200 mm mit, Stecker M8, 4-polig, Herstellernr.: 1064620 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Objekterkennungssensor, Referenztaster, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, lichttaster sick, lichttaster, SICK, 4-POLIG, LED, LICHTTASTER, STECKER |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | | | € 4,45* | ab € 141,41* | € 176,29* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 145,95* | € 182,59* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 143,78* | € 185,16* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 151,78* | € 189,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|