| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-SIC000038055 Herst.-Nr.: 1096980 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SICK - Hybrid-Lichtschranken, SimpleSense, Befestigungsart: M18, Kopf / seitlich (24,1 - 25,4 mm), Sensor-/ Detektionsprinzip: Reflexions-Lichtschranke, Doppellinse, Schaltabstand: 5 m, Lichtsender, Lichtart: LED, sichtbares Rotlicht, Schaltausgang Q1: NPN, Hellschaltend, Schaltausgang Q2: Nicht verbunden, Anschlussart: Leitung mit Stecker RJ11, 6-polig, 2.500 mm, Herstellernr.: 1096980 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 62,20* | € 79,25* | | | | Lager 1788 | | | | | | € 4,45* | ab € 62,29* | € 79,36* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 64,09* | € 81,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|