| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-SIC000038186 Herst.-Nr.: 1097680 EAN/GTIN: 4047084440915 |
| |
|
| | |
| SICK - Miniatur-Lichtschranken, G6, Schaltabstand max.: 5 mm ... 450 mm, Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster, Detektionsprinzip: Hintergrundausblendung, Schaltausgang: PNP, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Leitung, 3-adrig 2 m, Lichtsender: LED, Lichtart: Infrarotlicht, Gehäusematerial: ABS/PC, Einstellung: Potentiometer, Herstellernr.: 1097680 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, sick reflexionslichtschranke, reflexlichtschranke, lichtschranke ip67, SICK, SENSOR, LED, GEHÄUSE, LICHTTASTER, USB |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | 13 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 99,30* | € 125,39* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 108,69* | € 137,15* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 106,46* | € 137,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 113,46* | € 142,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|