Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur-Lichtschranke GTB6-P1241


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-88968946
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1097680
EAN/GTIN:
     4047084440915
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf

Miniatur-Lichtschranke GTB6-P1241

Miniatur-Lichtschranken, G6, GTB6-P1241, Gerätetyp: Lichttaster und Lichtschranken, Schaltabstand max.: 5 mm ... 450 mm, Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster, Detektionsprinzip: Hintergrundausblendung, Schaltausgang: PNP, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Leitung, 3-adrig, 2 m, Lichtsender: LED, Lichtart: Infrarotlicht, Gehäusematerial: ABS/PC, Einstellung: Potentiometer
Weitere Informationen:
Bemessungsschaltabstand:
450 mm
Max. Schaltabstand:
450 mm
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
12 mm
Höhe des Sensors:
31,5 mm
Länge des Sensors:
21 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 99,85*
€ 125,88*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 109,37*
€ 137,39*
Frei Haus
ab € 106,91*
€ 138,01*
Frei Haus
ab € 114,03*
€ 143,02*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,39*
€ 163,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,56*
€ 162,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,40*
€ 152,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,26*
€ 144,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,37*
€ 130,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.