Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1FL6062-1AC61-2AG1 - SIMOTICS S-1FL6-1FL6 Betriebsspannung 3 AC 400 V PN=1 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     1788-SIE000265902
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     1FL6062-1AC61-2AG1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Servomotor
Synchronmotor
servomotor siemens
servomotor
SIMOTICS S-1FL6-1FL6 Betriebsspannung 3 AC 400 V PN=1 kW, NN=2000 U/min M0=6 Nm, MN=4,78 Nm Achshöhe 65 mm mit Winkel- stecker, Inkrementalgeber 2500 Inkr./Umdr. glatte Welle, Toleranz N ohne Haltebremse Schutzart IP65 mit Dichtungsring kompatibel zu den Umrichtern SINAMICS V70&V90, Herstellernummer: 1FL6062-1AC61-2AG1
Weitere Suchbegriffe: SIEMENS, HALTEBREMSE, SIMOTICS, STECKER
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 298,57*
€ 345,09*
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 298,08*
€ 345,63*
Frei Haus
ab € 302,49*
€ 348,30*
€ 5,95*
ab € 346,48*
€ 397,23*
Frei Haus
ab € 417,50*
€ 471,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,63*
€ 411,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,70*
€ 403,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,11*
€ 380,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,47*
€ 369,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,08*
€ 354,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6FX20030LL53
ab € 71,37*
Zubehör
Siemens
6FX30025CL021AF0
ab € 48,88*
Zubehör
Siemens
3RV20211FA10
ab € 35,48*
Zubehör
Siemens
6FX20030LL13
ab € 99,66*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE150VA0
ab € 71,03*
Zubehör
Siemens
3NA38036
ab € 11,67*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX010AA0
ab € 30,89*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX020AA0
ab € 52,46*
Zubehör
Siemens
6FX30022CT121AF0
ab € 51,92*
Zubehör
Siemens
6FX20030SL13
ab € 96,64*
Zubehör
Siemens
6SL32105FE110UA0
ab € 346,31*
Zubehör
Siemens
6SL32105FE110UF0
ab € 420,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.