Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Motoren, Getriebe
>
Synchronmotor
>
Artikel
SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 4,78 Nm 1FL6062-1AC61-2AG1
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Siemens
Lager 3517
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3517B-91664904
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
1FL60621AC612AG1
EAN/GTIN:
4025515699361
Suchbegriffe:
Servomotor
Synchronmotor
servomotor siemens
servomotor
SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 4,78 Nm 1FL6062-1AC61-2AG1
SIMOTICS S-1FL6-1FL6 Betriebsspannung 3 AC 400 V PN=1 kW, NN=2000 U/min M0=6 Nm, MN=4,78 Nm Achshöhe 65 mm mit Winkel- stecker, Inkrementalgeber 2500 Inkr./Umdr. glatte Welle, Toleranz N ohne Haltebremse Schutzart IP65 mit Dichtungsring kompatibel zu den Umrichtern SINAMICS V70&V90 Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist in Verbindung mit dem Servoumrichter SINAMICS V90 für einfache und höhere dynamische Anwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Industrietechnik- und Automatisierungstechnik
>
Schütze, Relais, MÖLLER
>
SPS
Weitere Suchbegriffe:
servomotor 400v
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 298,03*
€ 335,69*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 296,95*
€ 336,20*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 300,60*
€ 338,90*
Lager 1788
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 301,32*
€ 340,00*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 427,33*
€ 479,77*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,69*
€ 399,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,43*
€ 396,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,47*
€ 383,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,23*
€ 371,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,03*
€ 354,66
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3517
Versand:
Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3517
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bremsenstecker
Siemens
6FX20030LL53
ab € 71,46*
Zubehör
Leistungsleitung konfektioniert
Siemens
6FX30025CL021AF0
ab € 50,91*
Zubehör
Leistungsschalter, S0, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 3,5-5A, N-ausl. 65A
Siemens
3RV20211FA10
ab € 36,18*
Zubehör
Leistungsstecker
Siemens
6FX20030LL13
ab € 99,52*
Zubehör
Netzfilter, 3AC 200-480 V, 5,0 A
Siemens
6SL32030BE150VA0
ab € 71,18*
Zubehör
NH-Sicherungseinsatz, NH000, In: 10 A, gG, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V
Siemens
3NA38036
ab € 11,67*
Zubehör
Service Schutz 3 Jahre Band 1
Siemens
6FC85053EX010AA0
ab € 30,93*
Zubehör
Service Schutz 3 Jahre Band 2
Siemens
6FC85053EX020AA0
ab € 52,22*
Zubehör
Signalleitung konfektioniert für inkr. Geber
Siemens
6FX30022CT121AF0
ab € 51,92*
Zubehör
Signalstecker
Siemens
6FX20030SL13
ab € 96,47*
Zubehör
SINAMICS V90, 3 AC 380-480 V, 1,00 kW, IP20 / UL open type, FSA
Siemens
6SL32105FE110UA0
ab € 345,19*
Zubehör
SINAMICS V90, 3 AC 380-480 V, 1,00 kW, IP20 / UL open type, FSA
Siemens
6SL32105FE110UF0
ab € 420,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen