Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tischleuchte Spark, weiß, Standfuß, neutralweiß, Energieeffizienzklasse F, L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/sty415011001_a01.jpg
images/web_details/sty415011001_a01.jpg
images/web_details/sty415011001_a02.jpg
images/web_details/sty415011001_a03.jpg
images/web_details/sty415011001_b01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-STY415011001
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     41-5011.001
EAN/GTIN:
     7612176091725
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Die LED-Tischleuchte Spark mit Dimmerfunktion am Sockel , 12 Watt Leuchtmittel nicht tauschbar, gefertigt aus Edelstahl und Zinklegierung. Dank dem flexiblen Arm haben Sie eine gute Ausleuchtung bei hoher Lichtleistung am Arbeitsplatz.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Abmessungen:
(B x L x H) 220 mm x 495 mm x 90 mm
Energieeffizienzklasse:
F
Energieverbrauchskennzeichnung:
images/energielabel/STY415011001_EEK1.jpg
Anreißer (Online):
Tischleuchte Spark weiß
Aufzählung (Online):
LED-Leuchte Zinklegierung und Edelstahl mit Dimmer am Sockel Lichtintensität stufenlos dimmbar Leuchtenkopf um 330° drehbar, 180° neigbar vielfältig verstellbarer Leuchtenarm Leistung: 12 Watt Energieverbrauch: 12 kWh/1.000 h Leuchtmittel nicht austauschbar Spannung: 220-240 V AC, 50-60 Hz Lichtstrom: 600 lm neutralweiß Brenndauer: 30.000 Stunden Lichtquelle: Energieeffizienzklasse F Ausladung: max 600 mm Höhe: max. 540 mm Armlänge unten: 223 mm, Armlänge oben: 285 mm Leuchtenfuß: 180 mm Ø Leuchtenkopf: 140 mm Ø Kabellänge: 180 cm Garantiezeit: 24 Monate Farbe: weiß
Kurzbeschreibung (Online):
LED-Tischleuchte Spark, weiß, Standfuß, neutralweiß, Energieeffizienzklasse F, Lebensdauer Leuchtmittel 30.000 Stunden, dimmbar
Langbeschreibung (Online):
Die LED-Tischleuchte Spark mit Dimmerfunktion am Sockel , 12 Watt Leuchtmittel nicht tauschbar, gefertigt aus Edelstahl und Zinklegierung. Dank dem flexiblen Arm haben Sie eine gute Ausleuchtung bei hoher Lichtleistung am Arbeitsplatz.
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzleuchte led 5000 k, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Tischlicht, LED-Lampe, LED-Leuchte, Umgebungslampe, Umgebungsleuchte, Stimmungslampe, Stimmungsleuchte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 60,17*
€ 78,07*
Lager 273
€ 4,95*
ab € 60,68*
€ 78,07*
€ 5,95*
ab € 65,74*
€ 84,33*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,10*
€ 84,96*
3 Tage
30
€ 5,50*
ab € 68,58*
€ 85,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,07*
€ 92,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,07*
€ 91,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,22*
€ 87,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,55*
€ 81,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,68*
€ 72,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.