Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tele-Rail-Tragarm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tele-Rail-Tragarm, schwarz
Tele-Rail-Tragarm, schwarz
Logo
Artikel-Nr.:
     181-h5024004
Hersteller:
     Hansa by styro
Herst.-Nr.:
     h5024004
EAN/GTIN:
     4011028009186
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Telefon Schwenkarm
Telefonarm
Telefonscherenarm
Telefonschwenkarm

Tele-Rail-Tragarm, schwarz

Produktdetails:

  • für mehr freien Platz auf dem Schreibtisch
  • geeignet für Telefone, Faxgeräte, Notebooks, Tischrechner etc.
  • Tragplatte quer oder längs montierbar
  • mit Erweiterungsplatten-Set erweiterbar
  • inkl. Universalzwinge (20 – 72 mm Spannweite)
  • Tragkraft: 3 kg
  • Tragplatte: 18,5 x 26 cm
  • Ausladung: 15 – 53 cm
  • Höhe über Tisch: 14 cm
  • Aktionsradius: 360°
  • Gerätehalterung: Haftwürfel
Weitere Suchbegriffe: Telefonschwenker, telefonscherenarm schwarz, telefonarm, Tragarm, Schwenkarme, Schreibtischbefreier, Telefonhalter, Telefonablage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 181
20
€ 5,50*
ab € 15,76*
€ 22,43*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 26,31*
€ 36,79*
Preise: Lager 181
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 181
Versand: Lager 181
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 181
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h5880104
ab € 4,40*
Ähnlich
Hansa by styro
h5023002
ab € 37,90*
Ähnlich
Hansa by styro
h5020002
ab € 39,93*
Ähnlich
Hansa by styro
h5020004
ab € 39,88*
Ähnlich
Hansa by styro
h5020102
ab € 54,97*
Ähnlich
Hansa by styro
h5020104
ab € 54,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.